Aron(アロン化成)
安寿 ポータブルトイレ楽立 AS
コンパクトでリーズナブル。3段積み重ね可能。
材質
本体・フタ・便座:ポリプロピレン
質量(kg)
3.6kg
サイズ(cm)
幅46×奥行49×高さ(フタを閉じた時)42、座面:幅36×奥行39.7、穴部:幅19.3×奥行28.9、便座高:40
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00396125
533-130
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください