SK(新潟精機)
測定機能付顕微鏡
モニタを標準搭載した測定、記録ができる顕微鏡です。
用途
金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
付属品
ACアダプタ(AC100-240V)・マウス・保護カバー
材質
本体:PVC/ベース:アルミ
質量(g)
4400
倍率(倍)
総合倍率14-98
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×443×320
作動距離(mm)
100
スタンド
ラック&ピニオン方式
焦点調整
鏡体上下動式
ワーク観察可能高さ(mm)
最大60
RoHS指令(10物質対応)
対応
対物レンズ(倍)
0.7、1、1.5、2、2.5、3、4、5
接眼レンズ(倍)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00578920
MMS-1498
¥
400,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください