曜日別特売

インバーター発電機1000W

インバーター発電機1000W - パワーテックインバーター発電機1000W - パワーテックインバーター発電機1000W - パワーテック

操作手順付きで手軽に使えて初めてでも簡単に使える発電機です。900Wクラスでは使用できなかった接続機器が使用可能になりました。
68dBの静音設計・13kgの軽量コンパクトボディです。
操作手順付き簡単に操作が出来ます。
携帯電話やポータブル電源の充電に最適なUSBポートを表重装備しています。
充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。

用途非常時や携帯電話・ポータブル電源の充電。仕様シガーソケット:12V5Ax1口・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外カバー:PVC、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)11定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)13使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)68/7m燃料タンク容量(L)25連続運転時間(h)3(定格負荷時)、7(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×252×400始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)1.1点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.35出力ポート100V15Aコンセントx2口(合計最大11Aまで)USB5V2.1A・1.0A各1口内容量1台
注意
※ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00411726PG1100is
62,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする