曜日別特売

希釈用ボトル500ml

希釈用ボトル500ml - ZENON希釈用ボトル500ml - ZENON

pH12.7を5倍希釈するためのボトルです。

用途希釈用ボトル適合アルコール製剤:特殊電解水トラスコ品番208-0662幅(mm)95容量(mL)500高さ(mm)218奥行(mm)60希釈倍率5倍繰り返し・詰め替え対応内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00564606KISYAKU-500ML
430
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする