標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー
シリンダの端にあるマイナスネジを3か所の位置に設定することで、標準、noble、nanoスロット全てに対応します。
仕様●パッケージ形状:ビニール袋●マスターキー対応:対応マスターキー対応鍵No:Y11(製品登録はなしです。特注での対応になります)●取り付け可能スロットサイズ:3×7mm標準、noble、nano全てに対応●取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応●鍵の種類:200種類鍵番号Y11501~Y11700セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2本体形状一体型鍵200種類鍵番号Y11501~Y11700マスターキー対応鍵No:Y11(製品登録はなしです。特注での対応になります)材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)ロックシリンダ錠内容量1個