曜日別特売

セキュリティ_ダイヤル式

セキュリティ_ダイヤル式 - サンワダイレクトセキュリティ_ダイヤル式 - サンワダイレクトセキュリティ_ダイヤル式 - サンワダイレクト

従来品よりシリンダがスリムになっています。
先端の取り付け部品を中心よりずらしており、取り付け後ノートPCが浮きにくくなります。
取り付けは、左右に開閉するだけの構造です。シリンダを回転する必要はありません。

セット内容本体×1ワイヤー径(Φmm)約4ワイヤー長さ(m)約1.5本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)ロックダイヤル式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600900200-SL106
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
00600909200-SL107
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
00600918200-SL108
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする