サンワダイレクト
セキュリティ_ダイヤル式
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー
4桁の暗証番号を設定可能(設定した番号に合わせれば、何度でも変更可能です)
仕様
●パッケージ形状:ビニール袋●取り付け可能スロットサイズ:3×7mm標準、noble、nano全てに対応●取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応●暗証番号桁数:4桁
セット内容
本体×1
ワイヤー径(Φmm)
4.4
ワイヤー長さ(m)
2
本体形状
一体型
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
ロック
ダイヤル式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00600936
200-SL110
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください