オーム電機
長寿命ナツメ球 E12 10W
定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状
T-20
直径(Φmm)
20
全高(mm)
48
口金
E12
定格寿命(時間)
10000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00547176
LB-T20E12110V-LL10WC
110V-10W
クリア
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください