曜日別特売

タイトスカート SA505S

タイトスカート SA505S - 神馬本店タイトスカート SA505S - 神馬本店タイトスカート SA505S - 神馬本店タイトスカート SA505S - 神馬本店タイトスカート SA505S - 神馬本店タイトスカート SA505S - 神馬本店タイトスカート SA505S - 神馬本店

伸びるウエスト:裏地を斜めに使い(裏地にはニット素材を使用)。
伸縮するのでウエストまわりがラクです。
ブラウスが出にくいすべり止め:ベルト裏にすべり止めテープを2ヵ所配置することにより、 ブラウスがすべりにくくなり
はみ出しを防ぐと同時に美しいシルエットも実現します。

混率(%)ポリエステル100(再生PET40)機能消臭テープ/ラクラクカン/すべり止め/透け防止/吸汗・速乾/UVカット効果/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン/エコ素材入数1枚再生材使用率(%)40性別女性用再生材使用使用内容量1着
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00549066SA505S-1ネイビーSS589054
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549075SA505S-1ネイビーS619355
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549091SA505S-1ネイビーM649656
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549100SA505S-1ネイビーL679957
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549109SA505S-1ネイビーLL7110358
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549118SA505S-1ネイビーXL7510758
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549127SA505S-1ネイビー4L8011259
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549136SA505S-1ネイビー5L8611859
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549145SA505S-7ブラックSS589054
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549161SA505S-7ブラックS619355
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549170SA505S-7ブラックM649656
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549179SA505S-7ブラックL679957
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549188SA505S-7ブラックLL7110358
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549197SA505S-7ブラックXL7510758
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549206SA505S-7ブラック4L8011259
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
00549215SA505S-7ブラック5L8611859
14,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする