曜日別特売

CORONA 加湿器 UF-Hシリーズ 木造和室12畳/プレハブ洋室20畳 UF-H7224R(W)

CORONA 加湿器 UF-Hシリーズ 木造和室12畳/プレハブ洋室20畳 UF-H7224R(W) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
質量(kg)約3.9クリアホワイト電源単相100V外形寸法幅355×高さ362×奥行165mm消費電力345W運転音(dB)40(29)適合床面積【木造和室】12畳[20m2]【プレハブ洋室】20畳[33m2]連続加湿時間(時間)約5.6加湿方式ハイブリッド(温風気化/気化)式タンク容量約4.0L加湿量(mL/h)720内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413887UF-H7224R(W)
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする