曜日別特売

フリーピンチャー44 (44ピンチ)

フリーピンチャー44 (44ピンチ) - サワフジフリーピンチャー44 (44ピンチ) - サワフジ
材質本体・フック・ピンチ/ポリプロピレン 吊り紐/ポリエチレン バネ/スチール耐荷重(kg)10寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)126×28×22伸縮範囲(cm)幅24.5~175×高さ22×奥行39.3~7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00411121FP-44Cホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
00411130FP-44Cライトグレー
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする