サンワダイレクト
プロジェクタースクリーン_壁貼り式
ハトメ付きでシート状のプロジェクタースクリーンです。
画鋲などで壁に張ったり、ひもで引っ張ることで設置することができます。
軽量で丸められるため持ち運びに便利です。
使わないときの保管にも場所を取りません。
仕様
●スクリーン表示サイズ_H:1240mm●スクリーン表示サイズ_W:2210mm
付属品
紐(2m)×2本、フック×12個、面ファスナー×6セット
材質
PVC
サイズ
100型
寸法H(mm)
収納時:70
寸法D(mm)
収納時:70
寸法W(mm)
収納時:1300
設置方式
壁掛式、吊下げ式
アスペクト比
16:9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00601058
100-PRS022
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください