曜日別特売

(512)torinco2(ミルクイエロー)

(512)torinco2(ミルクイエロー) - 高橋書店

月間ページとメモページのみのシンプルな手帳。ベーシックなB6判は、予定をしっかり書き残したい方におすすめ。月別インデックス付き。
【月間予定表】シンプルなデザインで、月全体の予定が把握しやすいレイアウト。1マスが上下段に分かれているので、予定を書き分けるのに便利です。各月の後ろに横ケイメモと方眼メモが2ページずつ付いていて、メモページも満載。月別インデックスが付いているので、開きたい月がすぐ開けます。

質量(g)180奥行(mm)11規格B6縦(mm)182横(mm)128材質(表紙)PURページ数120付録【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、Wish List、Book List、Movie List、日本地図、世界地図、パーソナルデータ、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【WEB版付録】あり始まり曜日日曜日内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00615618512
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする