オーディオトランスミッター_Bluetooth

オーディオトランスミッター_Bluetooth - サンワダイレクト

TVの音声などをBluetoothで送信できるBluetoothヘッドセットやスピーカーと接続することでTVの音声などをワイヤレスで楽しむことができます。
Qualcomm製のQCC3056を採用。Qualcomm製の最新のICを搭載することで、apt-X Adaptive,LLに対応。Bluetoothでの接続でもほぼ遅延無しで音声を楽しめます。また、Airpods Proなどの完全ワイヤレスイヤホンの接続をスムーズに行うことができます。
マルチポイント対応で2台同時に音声送信が可能です。TVの音声などを2台のBluetoothヘッドセットやスピーカーで楽しむことができます。
初めての人でもすぐに使える簡単設定。電源はスライドスイッチ搭載で簡単ON/OFF。接続も1台目と2台目のLEDが独立しているので接続状況が一目でわかります。製品の電池残量もLEDでわかりやすく表示されます。
大容量バッテリー搭載で約20時間の連続駆動が可能。さらに充電しながらも使えます。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。変換アダプタを使えば飛行機での使用も可能です。

仕様●バッテリー情報個数:1種類:Li-ion Polymer Battery●バッテリー重量:5g●バッテリー電力量:0.8Wh●伝送方式:GFSK●充電ポート:Type-Cセット内容製品本体、取説(保証書)、USBケーブル電源USB給電適合規格Bluetooth 5.3接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.3以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz送信出力Class2通信距離約10mバッテリー容量(mAh)220対応コーデックSBC, apt-X, apt-X AdaptiveADAPTIVE対応マルチポイント対応対応プロファイルA2DP, AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602835400-BTAD013
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする