SK(新潟精機)
測定リング
コンハード用の測定リングです。
用途
コンハードの交換用測定リングに
適合機種
LHT-400plus
材質
アルミ
質量(g)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×5.4×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00578938
LHT-BR
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください