曜日別特売

マルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載

マルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 - トライメイトマルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 - トライメイトマルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 - トライメイトマルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 - トライメイトマルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 - トライメイトマルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 - トライメイト

三段階の照明で様々な用途にあわせられます。小さいサイズですが明るさは明るく持ち運びに便利です。

用途アウトドアや夜間の作業の安全対策にその他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック付属品USB-TypeCケーブル材質ABS樹脂、アルミニウム合金、シリコン質量(g)33電源充電式寸法(cm)6×4.5×2点灯方式強点灯→弱点灯→点滅入数1個明るさ(Lm)(最大)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00549705TR-WL021
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする