シンセイ
電動式薪割機
片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!
仕様
薪割力:直径5~32cm×長さ52cm※保障値ではありません。
寸法(mm)
約1060×278×522
質量(kg)
78
電源
モーター 100V 50/60Hz 1500W
内容量(L)
オイル容量 6.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604725
NWS7T
オープン
¥
100,980
¥
111,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません