電動式薪割機

電動式薪割機 - シンセイ

スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。

仕様粉砕力:約6t※保証値ではありません質量(kg)47.5電源(V)100消費電力(W)1500直径(Φcm)最大処理:32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×255×470長さ(cm)最大処理:52内容量(L)オイル容量3.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00604750FWS6TP-52
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする