シンセイ
エンジン式薪割機
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
仕様
油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46
質量(kg)
180
寸法(cm)
高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60
エンジンタイプ
YF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター
点火プラグ
NGK BPR6ES
サイクルタイム
約17秒
オイル量(L)
0.6
排気量(cc)
196
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604707
EPL20T-60
オープン
¥
320,800
¥
352,880
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません