曜日別特売

エンジン式薪割機

エンジン式薪割機 - シンセイ

エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力7トンのパワーで長さ49センチまでの丸太を割ることが出来ます。・持ち運びも楽なコンパクトタイプ

仕様油圧オイル:タンク容量:3.8L(総容量5.7L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46質量(kg)65使用燃料無鉛ガソリン寸法(cm)約63・幅:約60・長さ:約135、シリンダー:長さ49・幅7.5、裁断可能:長さ49・直径約Φ35エンジンタイプHY152F-2-000・気温0℃以下:5W-30・ 気温0℃以上:10W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターターサイクルタイム約20秒オイル量(L)0.4排気量(cc)80破砕力(t)約7※保証値ではありません。破砕力、能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00604716EPL7T-49
オープン
160,800
176,880(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする