Joman(旧:MCP)
マルチメータ テストリード
テストペンの先端は非常に鋭利で、非常に小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
材質
PUポリウレタン、真鍮
長さ(mm)
ペン:157
直径(Φmm)
接続ソケット:3.5
質量(g)
110
定格電圧(V)
1000
長さ(cm)
リード:56~
定格電流(A)
20
ニードル(mm)
直径:0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00412365
PT2010
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください