曜日別特売

スキャナー_A3サイズ対応_折りたたみ式

スキャナー_A3サイズ対応_折りたたみ式 - サンワダイレクト

超コンパクトサイズに折りたためる!スキャナ本体を非常にコンパクトに折りたたむことができます。カバンやデスクへの収納や持ち運びの際に非常に便利です。
最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。
LED、オートフォーカスボタン搭載。スキャナ本体にLEDの調整ボタンとオートフォーカスボタンを搭載。スキャン対象物を照らし、綺麗にスキャンすることができます。
WEBカメラとしても使える。スキャナだけでなくWEBカメラや書画カメラのように使えます。カメラの確度を自由に変えれるので手元を映したり、顔を映したり用途によって使い分けが可能です。
複数のモードで様々な用途で使える一般的な用途の写真、紙の資料などのスキャンに加え、送り状のバーコードをスキャンしてリスト化、OCR機能、動画の作成など様々なことがこれ1台で可能です。

仕様●スキャンモード:クイックスキャン、ドキュメント、写真、バーコードセット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ポーチ電源USB給電対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15センサーCMOSインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ最大440×330(A3)解像度最大3840×2880 @15fps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603411400-SCN069
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする