曜日別特売

MTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005

MTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005 - MTOMTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005 - MTOMTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005 - MTOMTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005 - MTOMTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005 - MTO

パネルライト1枚に全高2.4mのスタンドを搭載したモデルです。
12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。
変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。
アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。
大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。
別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。
最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)
バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!
4000Lm70W 12-14V COBLEDプレート 6000kDC12 COB システムパネルライト 標準組合せ商品
調光赤外線式リモコンでON-OFF、明るさ3段階、点滅の切替ができます。

仕様
付属品 12.5V 2.8A アダプター
赤外線リモコンセット
3m接続コード 20WAG
イエロー電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00562296DCC005
9,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする