LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用

LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 - アイリスオーヤマ

【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色電球の種類LED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00556407LWT-2000CK2E26付属ランプ:162000150×280×345付属ランプ:0.16
オープン
5,988
6,587(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
00556416LWT-3000CK2E39付属ランプ:253000197×344×379付属ランプ:0.25
オープン
7,988
8,787(税込)
当日出荷
00556425LWT-5500CK2E39付属ランプ:445500197×344×379付属ランプ:0.44
オープン
9,988
10,987(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする