曜日別特売

アーチフィッター601 室内履き 男女兼用

アーチフィッター601 室内履き 男女兼用 - AKAISHIアーチフィッター601 室内履き 男女兼用 - AKAISHIアーチフィッター601 室内履き 男女兼用 - AKAISHIアーチフィッター601 室内履き 男女兼用 - AKAISHI
(1件のレビュー)

グイッと快感、しっかりアーチサポート

材質表:人工皮革、内:ウレタン、底:ウレタン・人工皮革質量(g)約170(片足Mサイズ)内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00399397AF-601-06 3L ネイビー3L:26.0~26.5cm、ワイズ:E~3E
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00399406AF-601-06 LL ネイビーLL:25.0~25.5cm、ワイズ:E~3E
4,200
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
00399415AF-601-05 L ローズL:24.0~24.5cm、ワイズ:E~3E
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00399431AF-601-05 M ローズM:23.0~23.5cm、ワイズ:E~3E
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 仕事場で室内履きとして
教育・研究機関

アーチが保たれ固定されます。
履き心地も良かったです。
一つ気になる点はカバー部分の素材が薄くどれくらい持つのかというところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする