曜日別特売

プレミアムねむねむアニマルズ抱きまくら

プレミアムねむねむアニマルズ抱きまくら - りぶはあとプレミアムねむねむアニマルズ抱きまくら - りぶはあと

ペットのように人に寄り添う抱きまくら。
すやすや眠る姿がかわいい、どうぶつの抱きまくら。

仕様手洗い可質量(g)約850混率(%)側地:ポリエステル95・ポリウレタン5、中材:ポリエステル100寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)コタロウ:32×73×18、ゆず:28×69×17内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0039444558201-10 L ゆず
3,500
2,800
3,080(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
0039446148768-44 L コタロウ
3,500
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする