ビックボックス

ビックボックス - EXACOMPTAビックボックス - EXACOMPTAビックボックス - EXACOMPTAビックボックス - EXACOMPTAビックボックス - EXACOMPTAビックボックス - EXACOMPTAビックボックス - EXACOMPTAビックボックス - EXACOMPTA

A4 縦型4段 引き出しがオープンタイプのレターケースです。作品発表後20年以上たった今でも売れ続ける超ロングセラー商品。カラーは全6色(ライトグレー/ストーングレー・ライトグレー/ブルー・ブラック/マルチカラー・ブラック/ブラック-マルチカラーライン-・ブラック/パステル・メタリックシルバー)。書類の重さにかかわらず、軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のストッパーも付いています。耐荷重50kg。スタッキング可能です。A4書類はもちろん、A4用ファイルを収納できる大きめサイズです。引出しを開けずにA4書類を入れられるオープンタイプを採用しています。A4書類はもちろん、A4用ファイルを収納できる大きめサイズです。

用途オフィスはもちろん、ホームオフィス、学校での使用にも適しています。引出し数4サイズA4高さ(mm)267奥行(mm)347横(mm)278引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×325×40内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404428MTF310041D4347ライトグレー/ストーングレー
13,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
00404437MTF310003D4347ライトグレー/ブルー
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00404446MTF310498D4347ブラック/マルチカラー
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00404471MTF3104296D4347ブラック/パステル
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
00404455MTF310914D4347ブラック(引出しマルチカラー)
13,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
00404480MTF3104214D4347ブラック/グロッシーブラック
13,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする