スモールボックス

スモールボックス - EXACOMPTAスモールボックス - EXACOMPTAスモールボックス - EXACOMPTAスモールボックス - EXACOMPTAスモールボックス - EXACOMPTAスモールボックス - EXACOMPTAスモールボックス - EXACOMPTAスモールボックス - EXACOMPTA

EXACOMPTAより用途が広いSmall-Boxが登場です。家庭ごみから再生プラスチックで作られています。「一体成形」で設計されているので強度が高く、またケース上部には耐久性を高めるために鉄のバーが入っています。コーヒーメーカーやプリンター、PCモニターなどを置くのに適しています。文房具等の収納はもちろん、キッチン周りの細かな収納にも最適。引き出しの出し入れがスムーズ、抜け落ちない安全ストッパー付き。同シリーズ商品の積重ね可、上下の4隅にレリーフ(凹凸)がありズレを防止。世界で最初に誕生したドイツの環境ラベル【ブルー エンジェル】を取得した製品です。選べるカラーは全5色【ブラック/グロッシー/ホワイト】【ブラック/ブラック】【ブラック/マルチ】【ホワイト/マルチ/ホワイト】【ブラック/マルチ/ブラック】

用途コンパクトサイズで、オフィスはもちろん、ホームオフィス、学校での使用にも適しています。PCモニター台に最適です質量(kg)2.3高さ(mm)130奥行(mm)347横(mm)278引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大)250×325×30、(小)110×325×30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404507MTF311798D347マルチカラー
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
00404516MTF311913D347ホワイト(引出しマルチカラー)
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
00404525MTF311914D347ブラック(引出しマルチカラー)
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
00404489MTF3117213D347ブラック/ホワイト
11,000
取扱い終了
00404498MTF311714D347ブラック
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする