ビックボックス プラス

ビックボックス プラス - EXACOMPTAビックボックス プラス - EXACOMPTA

A4 縦型5段 引き出しがオープンタイプのレターケース「bigboxプラス」。EXACOMPTAのレターケースの中でも長年売れ続けている人気商品です。書類の重さにかかわらず、軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のストッパーも付き。耐荷重50kg。スタッキング可能です。A4書類はもちろん、A4用ファイルも収納できる大きめサイズです。引出しを開けずにA4書類を入れられるオープンタイプを採用しています。書類だけでなく小物・雑貨を入れるのにも適しています。

用途オフィスはもちろん、ホームオフィス、学校での使用にも適しています。引出し数5サイズA4高さ(mm)271奥行(mm)347横(mm)278引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×324×32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404419MTF3094296D5347ブラック/パステル
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
00404410MTF3097213D5347ブラック/ホワイト
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする