ビックボックス マキシ

ビックボックス マキシ - EXACOMPTAビックボックス マキシ - EXACOMPTAビックボックス マキシ - EXACOMPTAビックボックス マキシ - EXACOMPTAビックボックス マキシ - EXACOMPTAビックボックス マキシ - EXACOMPTAビックボックス マキシ - EXACOMPTAビックボックス マキシ - EXACOMPTA

エグザコンタのレターケース「ビッグボックス マキシ ストアボックス 6ドロアー」です。A4 書類ファイルが収納できる縦型レターケース。上の4段は書類入れ、最下段の2ポケットは文房具や小物を整理するのに適しています。軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止ストッパー付き。耐荷重50kg。スタッキング可能。四隅にはスタッキング時に安定するように凹みがあります。オフィスはもちろん、ホームオフィス、学校での使用にも適しています。EXACOMPTAのレターケースは金型一体成形。継ぎ目がない為、耐久性に優れているのが特徴です。ラベル付き。選べるカラーは【全3色】ライトグレー・ホワイト/マルチカラー・ブラック/マルチカラー。

用途オフィスやご家庭の書類、小物をおしゃれに整理整頓してくれます。引出し数6サイズA4高さ(mm)271奥行(mm)347内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)小物ポケット:110×324×31横(mm)278引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×324×31内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404315MTF312740D6347ライトグレー
15,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
00404331MTF312913D6347ホワイト(引出しマルチカラー)
15,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
00404340MTF312914D6347ブラック(引出しマルチカラー)
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする