レターケース MODULO A4 5段

レターケース MODULO A4 5段 - EXACOMPTAレターケース MODULO A4 5段 - EXACOMPTAレターケース MODULO A4 5段 - EXACOMPTAレターケース MODULO A4 5段 - EXACOMPTAレターケース MODULO A4 5段 - EXACOMPTAレターケース MODULO A4 5段 - EXACOMPTAレターケース MODULO A4 5段 - EXACOMPTAレターケース MODULO A4 5段 - EXACOMPTA

フランス デザインのエレガントな レターケースMODULOシリーズです。5段レターケース。【エグザコンタ・モデュローシリーズ】は商品同士を組み合わせてオリジナルの収納コーナーを作ることができます。固定は付属の連結パーツを使用します。もちろん単品でもお使いいただけます。A4+サイズを採用。A4サイズのファイルを収納することができます。書類の重さにかかわらず、引出しの出し入れがとてもスムーズ。書類だけではなく、文房具・小物整理にも適しています。(別売りのドロワーインサート有)。引き出し飛び出し防止のストッパー付き。静電気が発生しにくい素材を使用。ホコリが付きにくい。ラベル付き。材質:高密度ポリスチレン。付属品:連結パーツ・引出用の見出し。カラー全5色:ホワイト/マルチカラー・ブルー・ストーングレー・マルチカラー・モノトーングラデーション。

用途オフィスやご家庭の書類、小物をおしゃれに整理整頓してくれます。引出し数5サイズA4高さ(mm)320奥行(mm)350横(mm)288引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×325×45内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404245MTF301913D5350ホワイト/マルチカラー
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
00404261MTF301003D5350ブルー
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
00404270MTF301041D5350グレー
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
00404279MTF301798D5350マルチカラー
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
00404288MTF301794D5350モノトーン グラデーション
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする