レターケース MODULO A4 10段

レターケース MODULO A4 10段 - EXACOMPTAレターケース MODULO A4 10段 - EXACOMPTAレターケース MODULO A4 10段 - EXACOMPTAレターケース MODULO A4 10段 - EXACOMPTAレターケース MODULO A4 10段 - EXACOMPTA

フランス デザインのエレガントな レターケースMODULOシリーズです。10段レターケース。仕分け整理を細分化することが可能。【エグザコンタ・モデュローシリーズ】は商品同士を組み合わせてオリジナルの収納コーナーを作ることができます。固定は付属の連結パーツを使用します。もちろん単品でもお使いいただけます。書類の重さにかかわらず、引出しの出し入れがとてもスムーズ。引き出し飛び出し防止のストッパー付き。静電気が発生しにくい素材を使用。ホコリが付きにくい。ラベル付き。材質:高密度ポリスチレン。付属品:連結パーツ・引出用の見出し。カラー全6色:ホワイト/マルチカラー・ブルー・ストーングレー・マルチカラー・ブラック(引き出しマルチカラー)・モノトーングラデーション。

用途オフィスやご家庭の書類、小物をおしゃれに整理整頓してくれます。引出し数10モノトーン グラデーションサイズA4高さ(mm)320奥行(mm)350横(mm)288引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×325×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404236MTF302794D10350
30,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする