レターケース モデュロー3段

レターケース モデュロー3段 - EXACOMPTAレターケース モデュロー3段 - EXACOMPTAレターケース モデュロー3段 - EXACOMPTA

フランス エグザコンプタ社のレターケース 「モデューロ A4縦型 3段」です。こちらの商品は世界中で長年愛用されているレターケースの1つです。とても丈夫で長持ち。毎日、何度も引き出しを開閉するオフィスでも長年快適にご使用いただけます。ロングセラーも納得のオススメ商品です。乱雑になりがちなデスク周りがこのレターケース1つで驚くほどスッキリします。下段が深くなっているので書類整理以外の他の用途にも使えます。材質:ポリスチレン。カラー全2色:ブルー・ストーングレー。

用途オフィスやご家庭の書類、小物をおしゃれに整理整頓してくれます。。引出し数3サイズA4高さ(mm)320奥行(mm)350横(mm)288内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
奥行(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404297MTF325003D3350【上段・中段】248×325×76、【下段】248×325×100ブルー
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00404306MTF325041D3350248×325×76、【下段】248×325×100ストーングレー
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする