ストアボックス マルチ 11ポケット

ストアボックス マルチ 11ポケット - EXACOMPTAストアボックス マルチ 11ポケット - EXACOMPTAストアボックス マルチ 11ポケット - EXACOMPTAストアボックス マルチ 11ポケット - EXACOMPTAストアボックス マルチ 11ポケット - EXACOMPTAストアボックス マルチ 11ポケット - EXACOMPTAストアボックス マルチ 11ポケット - EXACOMPTAストアボックス マルチ 11ポケット - EXACOMPTA

エグザコンタの引出しセット「ストアボックス マルチ 11ドロアー」です。横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。奥行き27cmは一般的な棚やラックに収納できる大きさ。11個の引き出しがオフィスの必需品を全て収納整理できます。軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のセーフストッパー付き。耐荷重30kg。スタッキング可能。オフィスはもちろん、ご家庭、学校での使用にも適しています。EXACOMPTAのレターケースは金型一体成形。継ぎ目がない為、耐久性があります。選べるカラーは【全6色】ライトグレー、ホワイト/マルチカラー、ブラック/マルチカラー、パステル、ビーブルー、マルチカラー。

用途オフィス、ご家庭、学校での使用にも適しています。高さ(mm)271奥行(mm)270内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)小物ポケット(大):92×248×77、小物ポケット(小):92×248×30横(mm)355内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404349MTF313740D270ライトグレー
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
00404358MTF313913D270ホワイト(引出しマルチカラー)
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
00404367MTF313914D270ブラック(引出しマルチカラー)
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00404376MTF3132796D270パステル
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00404385MTF3137202D270ビーブルー
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00404401MTF313798D270マルチカラー
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする