Joman(旧:MCP)
検電器
NCV 電圧検出、ゼロ活線判定機能有り
電圧
約12-1000 AC V
質量(g)
46
周波数
50Hz/60Hz
機能
ゼロ活線判定機能・NCV感度調整機能、安全レベル: CE CAT.II 1000V/CAT IV 600V、自動シャットダウン機能、約5分間操作がない場合、テストペンは自動的にシャットダウン
電池
単4電池×2
アラーム
光・ブザー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00412460
VC1017
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
00412469
VC1018
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください