シマノ11S、カンパ11S対応サムシフターパワーラチェットNon-Indexタイプ26mmハンドルバー対応(23.8mm、22.2mm、ハンドルバー用スリーブ付き)シマノ11段 shadow RD/RD+ 及びカンパ11段に対応(右レバーのみ)レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。