定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型

定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型 - Panasonic(パナソニック)
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~4号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)内容量1個
注意
※点検は評定試験器を用いて正しい方法で行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00383270BV409032K
4,800
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする