カシムラ
国内用変換プラグSE→A 2個セット
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。
SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
定格
6A/125V、250V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1個あたり:33×14.2×45
ピン径(Φmm)
SEプラグ:4.8
質量(g/個)
12
ピン長さ(mm)
SEプラグ:19
内容量
1個
注意
※本製品で電圧を変えることはできません。
※日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には、変圧器が別途必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00564098
WP-122JS
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください