JET INOUE(ジェットイノウエ)
7インチ4分割オンダッシュモニター
カメラ1台から最大4台まで接続可能なモニター
画面を同時に4分割できるだけではなく、各トリガー機能がついているので左サイドの巻き込み監視など、安全対策に貢献します
DC12V/24V共用
用途
電装パーツ
仕様
7インチTFT液晶色モニター
セット内容
本体/バイザー/スタンド/スタンド固定用両面テープ/電源ケーブル/リモコン
寸法(mm)
バイザー:D50×H178×W84
消費電力(W)
約12
保証期間
お買い上げ日より6か月
定格作動電圧(V)
12又は24
音声
(入力/再生)不可
アスペクト比
1899-12-30
映像化方式
NTCS/PAL
映像入力
4系統
内容量
1セット
取扱説明書:
(4.35MB)
注意
※外部出力及び音声入出力の機能はございません
※製品の性質上年式/型式及びカメラの接続仕様等での適合照会は行っておりませんので実際のお車または、お使いの機器をご確認の上お求めください。お問い合わせ頂いてもお答えはできません
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねます。予めご了承ください
※製品保証に関して:詳細内容は取り扱い説明書をご覧ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00618287
592999
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください