ドライバー_充電式電動

ドライバー_充電式電動 - サンワダイレクト

ビットは熱処理されたS2合金鋼を採用, 高硬度で摩耗を低減します。
一般的によく使う30のビットを付属しています。
強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。
家具の組み立てやDIYなど幅広い場面で活躍します。
2500mAhの大容量バッテリーを内蔵。約1000回ネジ締めが可能です。
本体重量はわずか約340gと超軽量。女性でも手軽に使用できます。
ドライバーの先端に3つのLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。
電池残量を3つのLEDで表示します。
右回転・左回転の変更はボタン一つで変更可能です。
ドライバービットのシャンク径は標準的な6.35mmを採用。
55mmの延長アダプタと4mmシャンク径のビットが取り付けられる変換アダプタを付属
持ち運びに便利な収納ケース付き
着磁や消磁ができるマグネタイザーを付属
手軽に充電できるUSB タイプCコネクタを採用

仕様使用回数:ネジ1000個分セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、マグネタイザー、ビットケース(ドライバビット30種、延長アダプタ、シャンク径4mm変換アダプタ)、収納ケース充電時間約3時間商品構成単品ビット30ヘックスローブ(6角星型) 【10種】T5, T6, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H六角【9種】 H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4, H5, H6, H6.35, H8マイナス【4種:】L3, SL4, SL5, SL6プラス(PZ) 【3種】PZ1,PZ2,PZ3プラス(PH)【4種】PH1,PH2(2個),PH3内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2500回転速度200rpm最大トルク5N.mケーブル長(cm)充電:約50ポート充電:USB タイプC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601128800-TK050
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする