ワンダードライ 海上コンテナ内結露防止乾燥剤

ワンダードライ 海上コンテナ内結露防止乾燥剤 - サンユー印刷ワンダードライ 海上コンテナ内結露防止乾燥剤 - サンユー印刷ワンダードライ 海上コンテナ内結露防止乾燥剤 - サンユー印刷ワンダードライ 海上コンテナ内結露防止乾燥剤 - サンユー印刷ワンダードライ 海上コンテナ内結露防止乾燥剤 - サンユー印刷ワンダードライ 海上コンテナ内結露防止乾燥剤 - サンユー印刷

海上コンテナ内専用の乾燥剤として開発した高機能乾燥剤となります。
海上コンテナ内における結露、製品への錆、カビ、腐食、腐敗、布上などの問題を解決できます。
シリカゲル等に比べて10倍以上の吸湿能力。
状況及び使用量により約90日間の超維持力を発揮。
湿気を吸湿後、ゲル状態になりますので水分は外に吐き出しません。
製品は安全な非毒性な製品です。
フックタイプで海上コンテナ内のリングへ吊り下げるだけです。
防湿フィルムや防錆フィルムと併用することでより高い効果を発揮。
海上輸送(海上コンテナ輸送)、JRコンテナ輸送、トラック輸送、20ft、40ftなど。

用途
海上コンテナ内の結露対策
海上輸送中における錆、カビ対策など
乾燥剤として
仕様フック容量(g)560主成分塩化カルシウム使用量【目安】20ft:4~8個/40ft:10~16個入数1箱(32個入)内容量1個
注意
※本来の目的以外の使用はしないでください。
※状況に応じて使用量の増減を行ってください。
※全ての結露、錆、カビなどの対策を保証するものではございません。
※鉄などのサビる製品には直接触れないようにご使用ください。
※数値は実験値であり保証値ではありません。
※安全性の高いものですが食べたり飲みこんだりは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00412785WD560
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする