バッテリープーラー

バッテリープーラー - TELWINバッテリープーラー - TELWINバッテリープーラー - TELWINバッテリープーラー - TELWIN

コードレスで軽量(約2.3kg)のため、狭い作業スペースでも溶接が可能です。
高容量のリチウムイオンバッテリーを搭載しており、どんな作業・電源環境にも対応できるため、作業効率の向上に期待できます。
通電時間は20・40・60・65・70msの5種類から選択できます。充電残量は3段階のLEDで確認できます。
アースとの距離が近いため、塗装を剥がす面積が小さく済みます。
オプション品をご購入いただくことで、ワッシャーを溶着することもできます。

付属品本体/チップ/アース電極/バッテリー/充電器/六角レンチ(M4)/収納ケース質量(kg)本体:2.3外形寸法(mm)本体:502×87×229/ケース:520×135×420定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)溶接電流(A)2800保護等級IP20(本体・充電器)無負荷電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応時間(ms)通電時間:20~70内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00605380BP-2800
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする