aika(アイカ)
ガーデンプレート
菜園プランター710用受皿
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
660
高さ(mm)
40
奥行(mm)
330
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×290×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604987
660
グリーン
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
00604996
660
ダークブラウン
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください