曜日別特売

ガーデンプレート

ガーデンプレート - aika(アイカ)ガーデンプレート - aika(アイカ)

菜園プランター510用受皿

材質ポリプロピレン幅(mm)470高さ(mm)40奥行(mm)280内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×235×30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00604969470グリーン
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
00604978470ダークブラウン
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする