aika(アイカ)
パニエポット受皿
パニエポット用鉢受皿
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604820
250
248
ライトベージュ
248
31
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
00604829
250
248
ダークグレイ
248
31
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
00604838
250
248
ダークグリーン
248
31
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
00604847
300
298
ライトベージュ
298
36
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
00604856
300
298
ダークグレイ
298
36
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
00604865
300
298
ダークグリーン
298
36
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
00604890
350
348
ダークグレイ
348
42
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
00604899
350
348
ダークグリーン
348
42
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
00604881
350
348
ライトベージュ
348
42
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください