aika(アイカ)
パニエプランター受皿
パニエプランター用鉢受皿
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604908
330
328
ライトベージュ
27
188
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
00604917
330
328
ダークグレイ
27
188
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
00604926
330
328
ダークグリーン
27
188
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
00604935
430
428
ライトベージュ
35
233
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
00604951
430
428
ダークグレイ
35
233
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
00604960
430
428
ダークグリーン
35
233
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください