曜日別特売

CORONA 遠赤外線暖房機 コアヒート CH-12RB(W)

CORONA 遠赤外線暖房機 コアヒート  CH-12RB(W) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置質量(kg)5.6ホワイト出力(W)暖房:1150電源100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:2外形寸法高さ717×幅340×奥行300mm消費電力【通常モード】1,150W~330W【ゆらぎモード】820W~200Wセンサー省エネ:〇ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター機能セーブ運転:〇(ゆらぎ運転)、パワーモニター:〇(5段階)温度調節11段階(H+10段階)首振り自動:首振り角度固定(70°)運転電流(A)11.5待機時消費電力(W)0.6向き輻射部:〇(タテヨコ自在)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413896CH-12RB(W)
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする