曜日別特売

CORONA 遠赤外線暖房機 スリムカーボン CH-C90B(H)

CORONA 遠赤外線暖房機 スリムカーボン  CH-C90B(H) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置質量(kg)3.4グレー出力(W)暖房:900電源100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.9外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm消費電力900~350W(10段階)ヒーター遠赤外線カーボンヒーター温度調節10段階首振り自動:首振り角度固定(70°)運転電流(A)9待機時消費電力(W)0.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413921CH-C90B(H)
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする