CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W)

CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W) - コロナ
仕様適用面積目安:~1.5坪その他人感センサー(36時間※)、リモコン、切タイマー、3時間自動切タイマー、ecoオート運転質量(kg)4.5ホワイト出力(W)暖房:1215電源単相100V(50/60Hz)コード長さ(m)約2.5m外形寸法高さ204mm×幅525mm×奥行178mm消費電力【暖房】最大(1200W強風):1215/1215W、最小(600W弱風):605/605W【涼風】最大:18/22W、最小:13/15W【待機時】0.8/0.8Wヒーターカーボンヒーター(600W×2本)騒音値(dB)【暖房】最大(1200W強風):42/42、最小(600W弱風):26/26【涼風】最大:48/48、最小:41/41内容量1台
注意
※人感センサー運転時は、36時間人を検知しなかった場合、自動停止します。
※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店またはお近くのコロナ営業所にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413930CHK-C12B(W)
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする