曜日別特売

Google Pixel 8a 高透明 レンズ保護ガラス

Google Pixel 8a 高透明 レンズ保護ガラス - トリニティGoogle Pixel 8a 高透明 レンズ保護ガラス - トリニティGoogle Pixel 8a 高透明 レンズ保護ガラス - トリニティGoogle Pixel 8a 高透明 レンズ保護ガラス - トリニティ

高透明で撮影に影響なし
レンズ全面をフルカバー
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレスR」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」、「補助シール」付属

クリア質量(g)0.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×13.2×0.4対応機種Google Pixel 8a特性高透明内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403211TR-PX248A-LGL-CC
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする